Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A100 Serie, HSS, 1.55 mm Dia., 43 mm LG

  • ERIKS:11672491
  • Fabrikant:7320760000434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A100
Type
Jobber Length Drill
Diameter
1.55 mm
Diameter
1/16 in
Snijlengte
20 mm
Totale lengte
43 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.0005 kg
Asdiameter
1.55 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
20 mm
Lengte spaangroef
20 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4