€ 3,94/ stukexcl. btw
€ 4,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A100 |
Type | Jobber Length Drill |
Diameter | 0.35 mm |
Snijlengte | 4 mm |
Totale lengte | 19 mm |
Uitvoering | Rolgewalst |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | DIN 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Helder |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 0.00018 kg |
Asdiameter | 0.35 mm |
Norm | DIN 338 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 4 mm |
Lengte spaangroef | 4 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |