Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor HSS DIN338N 5,0mm 118G type N 4xD A5105.0 TiN

  • ERIKS:11674185
  • Fabrikant:7320760036693
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, geslepen

Uitvoering: A510, nauwkeurig geslepen punt en hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid. Dankzij de speciale geometrie van Dormer ADX bereikt u niet alleen aanzienlijk betere prestaties, maar ook een verbeterde boorgatkwaliteit.

Opslaan in lijst

€ 19,01/ stukexcl. btw

€ 23,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
5 mm
Snijlengte
52 mm
Totale lengte
86 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS