Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A110 Serie, HSS, 17 mm Dia., 235 mm LG

  • ERIKS:11673065
  • Fabrikant:7320760010600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,70/ stukexcl. btw

€ 85,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A110
Type
Jobber Drill Bit
Diameter
17 mm
Snijlengte
154 mm
Totale lengte
235 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.2993 kg
Asdiameter
17 mm
Norm
ISO A11017.0, ANSI A11017.0
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
154 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
6
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
17 mm
Diameter boor
0.6693 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
17 mm
Schachtdiameter
0.6693 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
6.063 in
Totale lengte
9.252 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal