Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A110 Serie, HSS, 11.5 mm Dia., 195 mm LG

  • ERIKS:11673046
  • Fabrikant:7320760010235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,97/ stukexcl. btw

€ 33,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A110
Type
Jobber Drill Bit
Diameter
11.5 mm
Snijlengte
128 mm
Totale lengte
195 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.110732 kg
Asdiameter
11.5 mm
Norm
ISO A11011.5, ANSI A11011.5
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
128 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
6
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
11.5 mm
Diameter boor
0.4528 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
11.5 mm
Schachtdiameter
0.4528 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
5.0394 in
Totale lengte
7.6772 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal