Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A110 Serie, HSS, 0.5 mm Dia., 32 mm LG

  • ERIKS:11673018
  • Fabrikant:7320760009888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,07/ stukexcl. btw

€ 17,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A110
Type
Jobber Drill Bit
Diameter
0.5 mm
Snijlengte
12 mm
Totale lengte
32 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Coating
Helder
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.00016 kg
Asdiameter
0.5 mm
Norm
ISO A110.5, ANSI A110.5
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
12 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
6
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
0.5 mm
Diameter boor
0.0197 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
0.5 mm
Schachtdiameter
0.0197 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
0.4724 in
Totale lengte
1.2598 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal