Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A108 Serie, HSS, 6.2 mm Dia., 101 mm LG

  • ERIKS:11672985
  • Fabrikant:7320760008508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,21/ stukexcl. btw

€ 11,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A108
Type
Jobber Drill Bit
Diameter
6.2 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
101 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.017 kg
Asdiameter
6.2 mm
Norm
ISO A1086.2, ANSI A1086.2
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
63 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
6.2 mm
Diameter boor
0.2441 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
6.2 mm
Schachtdiameter
0.2441 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
2.4803 in
Totale lengte
3.9764 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
135 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal