Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A108 Serie, HSS, 11.11 mm Dia., 142 mm LG

  • ERIKS:11672998
  • Fabrikant:7320760008683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,19/ stukexcl. btw

€ 29,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A108
Type
Jobber Drill Bit
Diameter
11.11 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
142 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.074 kg
Asdiameter
11.11 mm
Norm
ISO A1087/16, ANSI A1087/16
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
94 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
11.11 mm
Diameter boor
0.4375 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
11.11 mm
Schachtdiameter
0.4374 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
3.7008 in
Totale lengte
5.5906 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
135 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal