Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A108 Serie, HSS, 10.2 mm Dia., 133 mm LG

  • ERIKS:23092440
  • Fabrikant:7320760007655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,46/ stukexcl. btw

€ 32,02incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A108
Type
Jobber Drill Bit
Diameter
10.2 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.0596 kg
Asdiameter
10.2 mm
Norm
ISO A10810.2, ANSI A10810.2
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
87 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
10.2 mm
Diameter boor
0.4016 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
10.2 mm
Schachtdiameter
0.4016 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
3.4252 in
Totale lengte
5.2362 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
135 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
Snelstaal