Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A101 Serie, HSS, 3.2 mm Dia., 65 mm LG

  • ERIKS:14804852
  • Fabrikant:7320760002919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A101
Type
Jobber Drill Bit
Diameter
3.2 mm
Snijlengte
36 mm
Totale lengte
65 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Links
DIN-norm
DIN 338
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.003 kg
Asdiameter
3.2 mm
Norm
ISO A1013.2, ANSI A1013.2
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Functionele lengte
36 mm
Lengte spaangroef
36 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
3.2 mm
Diameter boor
0.126 in
Spiraalboor
Ja
Asdiameter
3.2 mm
Schachtdiameter
0.126 in
Schachtvorm
Cilindrische/rechte schacht
Snijvlaklengte
1.625 in
Totale lengte
2.5591 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Hoek van de punt
118 °
Geschikt voor opboren
Nee
Snijrichting
Links
Snijmateriaal
HSS