€ 20,90/ stukexcl. btw
€ 25,29incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A100 |
Type | Jobber Drill Bit |
Diameter | 12.3 mm |
Snijlengte | 101 mm |
Totale lengte | 151 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | DIN 338 |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 0.0937 kg |
Asdiameter | 12.3 mm |
Norm | ISO 501-6N30, ANSI 501-6N30 |
Verbindings diametertolerantie | H8 |
Realiseerbare gattolerantie | H8 |
Lengte spaangroef | 101 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor tegels | Nee |
Geschikt voor keramiek | Nee |
Geschikt voor glas | Nee |
Diameter boor | 12.3 mm |
Diameter boor | 0.4843 in |
Spiraalboor | Ja |
Asdiameter | 12.3 mm |
Schachtdiameter | 0.4843 in |
Schachtvorm | Cilindrische/rechte schacht |
Snijvlaklengte | 3.9764 in |
Totale lengte | 5.9449 in |
Met snelsluiting | Nee |
Insteekas met plat uiteinde | Nee |
Met centreerboor | Nee |
Dubbelzijdige boor | Nee |
Met koelkanaal | Nee |
Hoek van de punt | 118 ° |
Geschikt voor opboren | Nee |
Snijrichting | Rechts |
Snijmateriaal | Snelstaal |