Eriks
DORMER

DORMER SNUN 120412 :8330 wisselplaatje

  • ERIKS:14256624
  • Fabrikant:3603603389366
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
SNUM
Type
Double-Sided Milling Insert
Aanduiding van producent voor een spaanbreker
Zonder spanenbreker
Coating
PVD
Maximale snijdiepte
9 mm
Snijkantlengte
12.7 mm
Maximale snedediepte
9 mm
Hardmetaalsoort
M8330
Wisselplaat vorm code
S
Wisselplaatgrootte en vorm
12 S
Wisselplaatdikte
4.76 mm
Materiaal
Fijnkorrelig WC-Co hardmetaal
Hoekradius
1.2 mm
Norm
ISO-tolerantieklasse U
Ingeschreven cirkel
12.7 mm
Gewicht
0.011 kg