Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C352 Serie, HSS-E-PM, 16 mm Dia., 92 mm LG

  • ERIKS:11677673
  • Fabrikant:7320760572993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 87,12/ stukexcl. btw

€ 105,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C352
Type
Slot drill
Diameter
16 mm
Snijlengte
32 mm
Totale lengte
92 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
844-K
Coating
aluminium-chroomnitride
Materiaal
HSS-E-PM
Spiraalhoek
30 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Gewicht
0.1241 kg
Asdiameter
16 mm
Norm
ISO C35216.0, ANSI C35216.0
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Functionele lengte
43.5 mm
Lengte spaangroef
32 mm
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
16 mm
Diameter boor
0.6299 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
16 mm
Schachtdiameter
0.6299 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
1.2598 in
Totale lengte
3.622 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E-PM