Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C305 Serie, HSS-E-PM, 3 mm Dia., 52 mm LG

  • ERIKS:12385667
  • Fabrikant:7320760572382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,34/ stukexcl. btw

€ 30,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C305
Type
Slot drill
Diameter
3 mm
Snijlengte
8 mm
Totale lengte
52 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
844-K
Coating
Helder
Materiaal
HSS-E-PM
Spiraalhoek
30 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Gewicht
0.0092 kg
Asdiameter
6 mm
Norm
ISO C3053.0, ANSI C3053.0
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Lengte spaangroef
8 mm
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
3 mm
Diameter boor
0.1181 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
6 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
0.315 in
Totale lengte
2.0472 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E-PM