Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C159 Serie, HSS-E, 8 mm Dia., 69 mm LG

  • ERIKS:11677116
  • Fabrikant:7320760059630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 31,28/ stukexcl. btw

€ 37,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C159
Type
Slot drill
Diameter
8 mm
Snijlengte
19 mm
Totale lengte
69 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
844-K
Coating
Helder
Materiaal
HSS-E
Spiraalhoek
40 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Gewicht
0.036 kg
Asdiameter
10 mm
Norm
ISO C1598.0, ANSI C1598.0
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Lengte spaangroef
19 mm
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
8 mm
Diameter boor
0.315 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
0.748 in
Totale lengte
2.7165 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E