Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C159 Serie, HSS-E, 2 mm Dia., 51 mm LG

  • ERIKS:11677109
  • Fabrikant:7320760059562
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C159
Type
Slot drill
Diameter
2 mm
Snijlengte
7 mm
Totale lengte
51 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
844-K
Coating
Helder
Materiaal
HSS-E
Spiraalhoek
40 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Gewicht
0.0114 kg
Asdiameter
6 mm
Norm
ISO C1592.0, ANSI C1592.0
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Lengte spaangroef
7 mm
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
2 mm
Diameter boor
0.0787 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
6 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
0.2756 in
Totale lengte
2.0079 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E