€ 50,64/ stukexcl. btw
€ 61,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C159 |
Type | Slot drill |
Diameter | 14 mm |
Snijlengte | 26 mm |
Totale lengte | 83 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
DIN-norm | 844-K |
Coating | Helder |
Materiaal | HSS-E |
Spiraalhoek | 40 ° |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor staal | Nee |
Gewicht | 0.068 kg |
Asdiameter | 12 mm |
Norm | ISO C15914.0, ANSI C15914.0 |
Verbindings diametertolerantie | H6 |
Realiseerbare gattolerantie | H6 |
Functionele lengte | 37.5 mm |
Lengte spaangroef | 26 mm |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor tegels | Nee |
Geschikt voor keramiek | Nee |
Geschikt voor glas | Nee |
Diameter boor | 14 mm |
Diameter boor | 0.5512 in |
Spiraalboor | Nee |
Asdiameter | 12 mm |
Schachtdiameter | 0.4724 in |
Schachtvorm | Weldon-schacht |
Snijvlaklengte | 1.0236 in |
Totale lengte | 3.2677 in |
Met snelsluiting | Nee |
Insteekas met plat uiteinde | Nee |
Met centreerboor | Nee |
Dubbelzijdige boor | Nee |
Met koelkanaal | Nee |
Geschikt voor opboren | Nee |
Snijmateriaal | HSS-E |