Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C159 Serie, HSS-E, 12 mm Dia., 83 mm LG

  • ERIKS:11677103
  • Fabrikant:7320760059500
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 40,48/ stukexcl. btw

€ 48,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C159
Type
Slot drill
Diameter
12 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
83 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
844-K
Coating
Helder
Materiaal
HSS-E
Spiraalhoek
40 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Gewicht
0.04 kg
Asdiameter
12 mm
Norm
ISO A1013.2, ANSI A1013.2
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Lengte spaangroef
26 mm
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
12 mm
Diameter boor
0.4724 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
12 mm
Schachtdiameter
0.4724 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
1.0236 in
Totale lengte
3.2677 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E