Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C126 Serie, HSS-E-PM, 15 mm Dia., 73 mm LG

  • ERIKS:11677036
  • Fabrikant:7320760353974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 71,28/ stukexcl. btw

€ 86,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C126
Type
Slot drill
Diameter
15 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
73 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
327-D 
Coating
TiCN
Materiaal
HSS-E-PM
Spiraalhoek
30 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Gewicht
0.0591 kg
Asdiameter
12 mm
Norm
ISO C12615.0, ANSI C12615.0
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Functionele lengte
27.5 mm
Lengte spaangroef
16 mm
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
15 mm
Diameter boor
0.5906 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
12 mm
Schachtdiameter
0.4724 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
0.6299 in
Totale lengte
2.874 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E-PM