€ 60,00/ stukexcl. btw
€ 72,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C126 |
Type | Slot drill |
Diameter | 14 mm |
Snijlengte | 16 mm |
Totale lengte | 73 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
DIN-norm | 327-D |
Coating | TiCN |
Materiaal | HSS-E-PM |
Spiraalhoek | 30 ° |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
Geschikt voor staal | Ja |
Gewicht | 0.058 kg |
Asdiameter | 12 mm |
Norm | ISO C12614.0, ANSI C12614.0 |
Verbindings diametertolerantie | H6 |
Realiseerbare gattolerantie | H6 |
Functionele lengte | 27.5 mm |
Lengte spaangroef | 16 mm |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor tegels | Nee |
Geschikt voor keramiek | Nee |
Geschikt voor glas | Nee |
Diameter boor | 14 mm |
Diameter boor | 0.5512 in |
Spiraalboor | Nee |
Asdiameter | 12 mm |
Schachtdiameter | 0.4724 in |
Schachtvorm | Weldon-schacht |
Snijvlaklengte | 0.6299 in |
Totale lengte | 2.874 in |
Met snelsluiting | Nee |
Insteekas met plat uiteinde | Nee |
Met centreerboor | Nee |
Dubbelzijdige boor | Nee |
Met koelkanaal | Nee |
Geschikt voor opboren | Nee |
Snijmateriaal | HSS-E-PM |