€ 178,40/ stukexcl. btw
€ 215,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C110 |
Type | Slot drill |
Diameter | 36 mm |
Snijlengte | 32 mm |
Totale lengte | 112 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
DIN-norm | 327-D |
Coating | Helder |
Materiaal | HSS-E-PM |
Spiraalhoek | 30 ° |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
Geschikt voor staal | Ja |
Gewicht | 0.645 kg |
Asdiameter | 32 mm |
Norm | ISO C11036.0, ANSI C11036.0 |
Verbindings diametertolerantie | H6 |
Realiseerbare gattolerantie | H6 |
Functionele lengte | 51.5 mm |
Lengte spaangroef | 32 mm |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor tegels | Nee |
Geschikt voor keramiek | Nee |
Geschikt voor glas | Nee |
Diameter boor | 36 mm |
Diameter boor | 1.4173 in |
Spiraalboor | Nee |
Asdiameter | 32 mm |
Schachtdiameter | 1.2598 in |
Schachtvorm | Weldon-schacht |
Snijvlaklengte | 1.2598 in |
Totale lengte | 4.4094 in |
Met snelsluiting | Nee |
Insteekas met plat uiteinde | Nee |
Met centreerboor | Nee |
Dubbelzijdige boor | Nee |
Met koelkanaal | Nee |
Geschikt voor opboren | Nee |
Snijmateriaal | HSS-E-PM |