Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C110 Serie, HSS-E-PM, 24 mm Dia., 102 mm LG

  • ERIKS:11676960
  • Fabrikant:7320760573488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 117,60/ stukexcl. btw

€ 142,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C110
Type
Slot drill
Diameter
24 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
102 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
327-D 
Coating
Helder
Materiaal
HSS-E-PM
Spiraalhoek
30 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Gewicht
0.3209 kg
Asdiameter
25 mm
Norm
ISO C11024.0, ANSI C11024.0
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Functionele lengte
45.5 mm
Lengte spaangroef
26 mm
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
24 mm
Diameter boor
0.9449 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
25 mm
Schachtdiameter
0.9843 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
1.0236 in
Totale lengte
4.0157 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E-PM