Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C110 Serie, HSS-E-PM, 22.22 mm Dia., 88 mm LG

  • ERIKS:12490899
  • Fabrikant:7320760639948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 117,60/ stukexcl. btw

€ 142,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C110
Type
Slot drill
Diameter
22.22 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
88 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
327-D 
Coating
Helder
Materiaal
HSS-E-PM
Spiraalhoek
30 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Gewicht
0.192 kg
Asdiameter
20 mm
Norm
ISO C1107/8, ANSI C1107/8
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Functionele lengte
37.5 mm
Lengte spaangroef
22 mm
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
22.22 mm
Diameter boor
0.875 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
20 mm
Schachtdiameter
0.7874 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
0.8661 in
Totale lengte
3.4646 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E-PM