Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C110 Serie, HSS-E-PM, 10.32 mm Dia., 70 mm LG

  • ERIKS:12408154
  • Fabrikant:7320760639863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 41,44/ stukexcl. btw

€ 50,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C110
Type
Slot drill
Diameter
10.32 mm
Snijlengte
13 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
327-D 
Coating
Helder
Materiaal
HSS-E-PM
Spiraalhoek
30 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Gewicht
0.056 kg
Asdiameter
12 mm
Norm
ISO C11013/32, ANSI C11013/32
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Lengte spaangroef
13 mm
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
10.32 mm
Diameter boor
0.4063 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
12 mm
Schachtdiameter
0.4724 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
0.5118 in
Totale lengte
2.7559 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E-PM