€ 23,76/ stukexcl. btw
€ 28,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C110 |
Type | Slot drill |
Diameter | 1.59 mm |
Snijlengte | 3 mm |
Totale lengte | 47 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
DIN-norm | 327-D |
Coating | Helder |
Materiaal | HSS-E-PM |
Spiraalhoek | 30 ° |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Nee |
Geschikt voor staal | Ja |
Gewicht | 0.0109 kg |
Asdiameter | 6 mm |
Norm | ISO C1101/16, ANSI C1101/16 |
Verbindings diametertolerantie | H6 |
Realiseerbare gattolerantie | H6 |
Lengte spaangroef | 3 mm |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor tegels | Nee |
Geschikt voor keramiek | Nee |
Geschikt voor glas | Nee |
Diameter boor | 1.59 mm |
Diameter boor | 0.0625 in |
Spiraalboor | Nee |
Asdiameter | 6 mm |
Schachtdiameter | 0.2362 in |
Schachtvorm | Weldon-schacht |
Snijvlaklengte | 0.1181 in |
Totale lengte | 1.8504 in |
Met snelsluiting | Nee |
Insteekas met plat uiteinde | Nee |
Met centreerboor | Nee |
Dubbelzijdige boor | Nee |
Met koelkanaal | Nee |
Geschikt voor opboren | Nee |
Snijmateriaal | HSS-E-PM |