Eriks
DORMER

DORMER Set van 21 handtappen HSS DIN352C M 3 - M 12

  • ERIKS:23105730
  • Fabrikant:7320760111857
Image 1
21-delige HSS handtappen voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffenE100NO8: M3-M12
Opslaan in lijst

€ 327,20/ stukexcl. btw

€ 395,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
DIN-norm
352 C
Materiaal
HSS