€ 236,80/ stukexcl. btw
€ 286,53incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | L114 |
Type | Tap-Drill Set |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M3 tot M12 |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Uitvoering | L114 |
Geschikt voor RVS | Ja |
Coating | Tin |
Gewicht | 0.502 kg |
Type schroefdraad | ISO-metrisch |
Linkse draad | Nee |
Snijmateriaal | HSS |