Eriks
DORMER

DORMER Ruwfrees HSCo DIN844K 13.0mm

  • ERIKS:12385749
  • Fabrikant:7320760346167
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 72,72/ stukexcl. btw

€ 87,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C407
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.5118 in
Diameter frees
13 mm
Schachtdiameter
0.4724 in
Asdiameter
12 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
1.0236 in
Werkende lengte
26 mm
Totale lengte
83 mm
Totale lengte
3.2677 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja