€ 98,64/ stukexcl. btw
€ 119,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C352 |
Type | Slot drill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.7087 in |
Diameter frees | 18 mm |
Schachtdiameter | 0.6299 in |
Asdiameter | 16 mm |
Aantal tanden | 3 |
Werkende lengte | 1.2598 in |
Werkende lengte | 32 mm |
Totale lengte | 92 mm |
Totale lengte | 3.622 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |