Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844L Super-G 32 C948

  • ERIKS:11678626
  • Fabrikant:7320760128695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 442,08/ stukexcl. btw

€ 534,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C948
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
1.2598 in
Diameter frees
32 mm
Schachtdiameter
1.2598 in
Asdiameter
32 mm
Aantal tanden
6
Werkende lengte
4.1732 in
Werkende lengte
106 mm
Totale lengte
186 mm
Totale lengte
7.3228 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja