€ 201,60/ stukexcl. btw
€ 243,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C492 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.8661 in |
Diameter frees | 22 mm |
Schachtdiameter | 0.7874 in |
Asdiameter | 20 mm |
Aantal tanden | 4 |
Werkende lengte | 2.9528 in |
Werkende lengte | 75 mm |
Totale lengte | 141 mm |
Totale lengte | 5.5512 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |