Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844L Super-G 14 C492

  • ERIKS:11678113
  • Fabrikant:7320760388815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 105,84/ stukexcl. btw

€ 128,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C492
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.5512 in
Diameter frees
14 mm
Schachtdiameter
0.4724 in
Asdiameter
12 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
2.0866 in
Werkende lengte
53 mm
Totale lengte
110 mm
Totale lengte
4.3307 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja