Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844L Super-G 10 C492

  • ERIKS:11678111
  • Fabrikant:7320760388792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 71,42/ stukexcl. btw

€ 86,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C492
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.3937 in
Diameter frees
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Asdiameter
10 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
1.7717 in
Werkende lengte
45 mm
Totale lengte
95 mm
Totale lengte
3.7402 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja