€ 59,11/ stukexcl. btw
€ 71,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C922 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.315 in |
Diameter frees | 8 mm |
Schachtdiameter | 0.3937 in |
Asdiameter | 10 mm |
Aantal tanden | 3 |
Werkende lengte | 0.748 in |
Werkende lengte | 19 mm |
Totale lengte | 69 mm |
Totale lengte | 2.7165 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |