€ 49,97/ stukexcl. btw
€ 60,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C922 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.2362 in |
Diameter frees | 6 mm |
Schachtdiameter | 0.2362 in |
Asdiameter | 6 mm |
Aantal tanden | 3 |
Werkende lengte | 0.5118 in |
Werkende lengte | 13 mm |
Totale lengte | 57 mm |
Totale lengte | 2.2441 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |