Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844K Super-G 22 C428

  • ERIKS:11678005
  • Fabrikant:7320760070048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 173,52/ stukexcl. btw

€ 209,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C428
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.8661 in
Diameter frees
22 mm
Schachtdiameter
0.7874 in
Asdiameter
20 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
1.4961 in
Werkende lengte
38 mm
Totale lengte
104 mm
Totale lengte
4.0945 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja