Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844K Super-G 10 C922

  • ERIKS:11678565
  • Fabrikant:7320760076361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 64,80/ stukexcl. btw

€ 78,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C922
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.3937 in
Diameter frees
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Asdiameter
10 mm
Aantal tanden
3
Werkende lengte
0.8661 in
Werkende lengte
22 mm
Totale lengte
72 mm
Totale lengte
2.8346 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja