Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor met korte uitvoering, A920 Serie, HSS-E, 5.2 mm Dia., 62 mm LG

  • ERIKS:11919932
  • Fabrikant:7320760051153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A920
Type
Stub Length PFX Drill
Diameter
5.2 mm
Diameter
13/64 in
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
62 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
1.5/32
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.0084 kg
Asdiameter
5.2 mm
Norm
DIN /ANSI
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
26 mm
Lengte spaangroef
26 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
3