€ 6,02/ stukexcl. btw
€ 7,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A920 |
Type | Stub Length PFX Drill |
Diameter | 4.1 mm |
Diameter | 5/32 in |
Snijlengte | 18 mm |
Totale lengte | 55 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | 1.5/32 |
Coating | Helder |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 130 ° |
Gewicht | 0.0074 kg |
Asdiameter | 4.1 mm |
Norm | DIN /ANSI |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 22 mm |
Lengte spaangroef | 22 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 3 |