Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor met korte uitvoering, A920 Serie, HSS-E, 2.5 mm Dia., 43 mm LG

  • ERIKS:11919895
  • Fabrikant:7320760050804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A920
Type
Stub Length PFX Drill
Diameter
2.5 mm
Diameter
3/32 in
Snijlengte
14 mm
Totale lengte
43 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
1.5/32
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.0014 kg
Asdiameter
2.5 mm
Norm
DIN /ANSI
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
14 mm
Lengte spaangroef
14 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
3