€ 261,10/ stukexcl. btw
€ 315,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A900 |
Type | Jobber length PFX drill |
Diameter | 20 mm |
Diameter | 25/32 in |
Snijlengte | 140 mm |
Totale lengte | 205 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Coating | Helder |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 130 ° |
Gewicht | 0.34 kg |
Asdiameter | 20 mm |
Norm | DIN /ANSI |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 140 mm |
Lengte spaangroef | 140 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 6 |