Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor met jobberlengte, A900 Serie, HSS-E, 1.9 mm Dia., 46 mm LG

  • ERIKS:11919607
  • Fabrikant:7320760046388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A900
Type
Jobber length PFX drill
Diameter
1.9 mm
Diameter
5/64 in
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.0036 kg
Asdiameter
1.9 mm
Norm
DIN /ANSI
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
22 mm
Lengte spaangroef
22 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
6