Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor met extra lange lengte, A977 Serie, HSS-E, 2 mm Dia., 160 mm LG

  • ERIKS:11675631
  • Fabrikant:7320760347409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,82/ stukexcl. btw

€ 27,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A977
Type
Extra long length PFX drill
Diameter
2 mm
Diameter
5/64 in
Snijlengte
110 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869/2
Type
Spiraalboor
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.0026 kg
Asdiameter
2 mm
Norm
DIN 1869 / 2
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
110 mm
Lengte spaangroef
110 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
20