Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor met extra lange lengte, A976 Serie, HSS-E, 9 mm Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:11675618
  • Fabrikant:7320760148679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 80,50/ stukexcl. btw

€ 97,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A976
Type
Extra long length PFX drill
Diameter
9 mm
Diameter
11/32 in
Snijlengte
175 mm
Totale lengte
250 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869/1
Type
Spiraalboor
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.0815 kg
Asdiameter
9 mm
Norm
DIN 1869 / 1
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
175 mm
Lengte spaangroef
175 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
15