Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor met extra lange lengte, A976 Serie, HSS-E, 6 mm Dia., 205 mm LG

  • ERIKS:23092553
  • Fabrikant:7320760148617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 39,06/ stukexcl. btw

€ 47,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A976
Type
Extra long length PFX drill
Diameter
6 mm
Diameter
15/64 in
Snijlengte
140 mm
Totale lengte
205 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869/1
Type
Spiraalboor
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.03 kg
Asdiameter
6 mm
Norm
DIN 1869 / 1
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
140 mm
Lengte spaangroef
140 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
15