€ 20,27/ stukexcl. btw
€ 24,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A976 |
Type | Extra long length PFX drill |
Diameter | 2.5 mm |
Diameter | 3/32 in |
Snijlengte | 95 mm |
Totale lengte | 140 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1869/1 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Helder |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 130 ° |
Gewicht | 0.0037 kg |
Asdiameter | 2.5 mm |
Norm | DIN 1869/1 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 95 mm |
Lengte spaangroef | 95 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 15 |