Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor met extra lange lengte, A976 Serie, HSS-E, 10 mm Dia., 265 mm LG

  • ERIKS:11675556
  • Fabrikant:7320760148693
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,90/ stukexcl. btw

€ 116,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A976
Type
Extra long length PFX drill
Diameter
10 mm
Diameter
25/64 in
Snijlengte
185 mm
Totale lengte
265 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869/1
Type
Spiraalboor
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.1081 kg
Asdiameter
10 mm
Norm
DIN 1869 / 1
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
185 mm
Lengte spaangroef
185 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
15