€ 20,06/ stukexcl. btw
€ 24,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A940 |
Type | Long series PFX drill |
Diameter | 5 mm |
Diameter | 13/64 in |
Snijlengte | 18 mm |
Totale lengte | 132 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Coating | Helder |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 130 ° |
Gewicht | 0.01399 kg |
Asdiameter | 5 mm |
Norm | DIN /ANSI |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 87 mm |
Lengte spaangroef | 87 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 10 |