Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor lange uitvoering, A940, HSS-E, 5.8 mm Dia., 139 mm LG

  • ERIKS:11920187
  • Fabrikant:7320760057834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,34/ stukexcl. btw

€ 30,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A940
Type
Long series PFX drill
Diameter
5.8 mm
Diameter
15/64 in
Snijlengte
91 mm
Totale lengte
139 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.024 kg
Norm
DIN /ANSI
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
91 mm
Lengte spaangroef
91 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10