Eriks
DORMER

DORMER PFX-boor lange uitvoering, A940, HSS-E, 29/64" Dia., 190 mm LG

  • ERIKS:11920149
  • Fabrikant:7320760058893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 147,00/ stukexcl. btw

€ 177,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A940
Type
Long series PFX drill
Diameter
11.51 mm
Diameter
29/64 in
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
190 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
Helder
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.122 kg
Norm
DIN /ANSI
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
121 mm
Lengte spaangroef
121 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
10